INSIZE(インサイズ)
ユニバーサルアングルプレートセット
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途
ワークの角度出し、検査
材質
工具鋼
硬度
HRC55
角度(°)
タイプA:1/2°、1°、2°、3°、4°、5°、10°・タイプB:10°、15°、30°
プレート数
9枚
角度精度(°)
±9
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140620
4004-9
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください