TOWA[清掃用品、安全保護具]
ヘルメット 通気孔付 EPA
ツバなしタイプで狭所作業に便利です。飛来・落下物、墜落時保護用のヘルメットとして。多層構造の帽体に大きな通気孔を設けているため、通気性を高めたデザインです。
用途
安全保護具
材質
●外側:ABS樹脂 ●ライナー:発泡ポリスチレン樹脂
サイズ(cm)
53~62
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58144497
1840FZ
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
58144506
1840FZSC
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください