曜日別特売

ヘルメット 通気孔付(ツバ無)

ヘルメット 通気孔付(ツバ無) - TOWA[清掃用品、安全保護具]

ツバなしタイプで狭所作業に便利です。飛来・落下物、墜落時保護用のヘルメットとして。多層構造の帽体に大きな通気孔を設けているため、通気性を高めたデザインです。

用途安全保護具材質●外側:ABS樹脂 ●ライナー:発泡ポリスチレン樹脂サイズ(cm)53~62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581444881840FZ
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする