フランクリンワークシート

フランクリンワークシート - TOWA[清掃用品、安全保護具]

シンギングロック社製ワーク用ブランコです。
吊りベルトの幅が45mmと安定性に優れています。
ブランコの左右と下に付いているD環は25kgまで荷重をかけて使用が可能です。

用途安全保護具質量(kg)1.6定格荷重(kg)250引張強度(kN)吊り元ウェビング:25座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58144086FRANKLIN250
26,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする