曜日別特売

ダブルPキャプチャプーリー

ダブルPキャプチャプーリー - ISC

プログレスプーリーは2つのプーリーの間にセンタープレート、ロープの摩擦を減らすために再配置されたホイール、およびANSIのカラビナでさえ完全に回転できる定格ベケットを備えています。
カム面は摩擦を最小限に抑えるために円錐形になっています。

用途安全保護具質量(g)905ロープ径(Φmm)10~13引張強度(kN)40サイズ(mm)235×83×63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58145407RP703
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする