曜日別特売
RP703 ダブルPキャプチャプーリー ISC 58145407

ダブルPキャプチャプーリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58145407
品番
RP703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

プログレスプーリーは2つのプーリーの間にセンタープレート、ロープの摩擦を減らすために再配置されたホイール、およびANSIのカラビナでさえ完全に回転できる定格ベケットを備えています。
カム面は摩擦を最小限に抑えるために円錐形になっています。

用途
安全保護具
質量(g)
905
ロープ径(Φmm)
10~13
引張強度(kN)
40
サイズ(mm)
235×83×63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする