DreamWay(ドリームウェイ)
一粒いくら
高防錆フッ素コーティング加工したバーブレスフック搭載!2個入りでお得!
用途
【食べられませんが喰わせます!】 いくら風樹脂パーツと金属スプーンの夢のハイブリッドスプーン。
寸法(mm)
11
質量(g)
0.4
入数(個)
2
フックサイズ
#10
内容量
1パック(2個)
注意
※*管理釣り場で使用する場合は、必ずレギュレーションをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58145705
-
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください