テムスケミカル
メタルウェア
劣化による艶を失ったアルミサッシ・パネルやステンレス、鏡面仕上げの石材等に塗布するだけで
ツヤを取り戻し、撥水・防汚効果で美観を一定期間持続します。
研磨などの必要はなく、簡単な作業で塗布できます。
用途
アルミパネル・アルミサッシ・ステンレスの看板・金属の手すり・鏡面仕上げの石材・鏡・ガラス
容量(L)
1
使用量
25~35m
2
/L.
危険等級
Ⅲ
色調
透明
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶
関連資料:
カタログ(0.31MB)
(0.08MB)
注意
※使用方法:油性刷毛やウエスで侵み込ませるように塗布します。10~15分後、浸透せずに残った余剰分を乾いたウエスで拭き取ってください。ワックスに近いものですので、屋内で2~3年、屋外は半年~1年程度でメンテナンスを行ってください。一度でツヤが戻らない場合は乾燥後(5~12時間後)、同作業を繰り返し行って下さい。重ね塗りは2度までです。ワックスに近いものですので、屋内で2~3年、屋外は半年~1年程度でメンテナンスを行ってください。一度でツヤが戻らない場合は乾燥後(5~12時間後)、同作業を繰り返し行って下さい。重ね塗りは2度までです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58146265
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください