OHNO(大野ゴム工業)
オイルパンドレンプラグパッキン
材質
アルミコート
厚さ(mm)
1.7
メーカー
トヨタ、ダイハツ、日野、いすゞ
主な使用車種
コースター、トヨエース、ダイナ、ランドクルーザー、デルタ、レンジャー、エルガ
外径(mm)
26
内径(mm)
18.2
純正品番
90430-18013・90430-18023・90430-18024・90430-18026・90430-18244・SZ430-18009・5-86535262
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58147331
YH-0111AP
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください