曜日別特売

ケーブルマット1200x400mm

ケーブルマット1200x400mm - セーフラン安全用品ケーブルマット1200x400mm - セーフラン安全用品ケーブルマット1200x400mm - セーフラン安全用品ケーブルマット1200x400mm - セーフラン安全用品ケーブルマット1200x400mm - セーフラン安全用品ケーブルマット1200x400mm - セーフラン安全用品ケーブルマット1200x400mm - セーフラン安全用品ケーブルマット1200x400mm - セーフラン安全用品

ケーブルにかぶせるだけで、歩行者もケーブルも保護します。
落ち着いた色味でオフィス、会場など様々なシーンにマッチ!
糊残りなどがなく使用箇所を移動できて便利です。

用途ケーブル類による転倒を対策、配線保護に。材質表面:ナイロン 裏面:NBR寸法(mm)約1200×400質量(kg)約1.95内容量1枚
注意
※屋内での使用を想定した商品となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147236J2722-BKブラック
7,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
58147245J2722-GLグレー
7,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
58147261J2722-YB黄黒
7,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする