曜日別特売

4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ)

4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ) - マックステル4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ) - マックステル4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ) - マックステル4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ) - マックステル4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ) - マックステル4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ) - マックステル

2K・4K・8K対応2C用金メッキS/S型アンテナケーブル(両端ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。

仕様金メッキブラック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58147568SH2C-SS1-EP1箱(1m)1
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
58147577SH2C-SS2-EP1箱(2m)2
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
58147586SH2C-SS3-EP1箱(3m)3
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
58147595SH2C-SS5-EP1箱(5m)5
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする