ティーエム
停電しても明るいLEDシーリングライト
付属品
リモコン、リモコンホルダー、ローゼットアダプタ、木ネジ×2
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
使用時間
【停電時】4時間
充電時間
20時間
色温度(K)
2700-7000
バッテリー容量(Ah)
6
エネルギー消費効率(Lm/W)
126
バッテリー容量(mAh)
6000 (3.2V)
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
152
光色
昼光色(7000K)、電球色(2700K)※停電時は昼光色のみ
充放電回数(回)
1800
調色の可否
可(11段階)
内容量
1個
関連資料:
(8.1MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58150657
TALC8-3800
【満充電】30【充電中】32
【通常時】3800【停電時】400
8畳
¥
17,182
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58150666
TALC12-5100
【満充電】40【充電中】42
【通常時】5100【停電時】400
12畳
¥
20,727
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください