曜日別特売

10GbE 8ポート スイッチングHub

10GbE 8ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)10GbE 8ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)10GbE 8ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)10GbE 8ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)10GbE 8ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)10GbE 8ポート スイッチングHub - BUFFALO(バッファロー)

1 10Gbps×8ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱暴走を防ぐスマート空冷ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ

仕様●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):区分なし:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:160Gbps●バッファー容量:1.5MB●最大実効伝送速度(Gbit/s):80※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1000Mbit/s:0、2.5Gbit/s:05Gbit/s:0、10Gbit/s:8※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)付属品電源ケーブル、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書材質メタル質量(kg)約2.1(本体のみ)規格VCCI Class Bポート数8ポート(全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応)消費電力(W)最大40端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)適合機器IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器電源電圧(V)100 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×44×184※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)動作環境温度0~40℃・湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)電源供給方式電源内蔵マグネットありデータ転送速度【 スループット】14880952pps(10GBASE-T)、7440476pps(5GBASE-T)、3720238pps(2.5GBASE-T)、1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大100伝送速度(Gbps)【規格値】0s(10GBASE-T)、5(5GBASE-T)、2.5 (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)データ転送方式ストア&フォワード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58150648LXW-10G8
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする