曜日別特売

Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラック

Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ブラック - BUFFALO(バッファロー)

1 プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ6 マグネット付属

仕様
●バッファー容量:128KB●最大実効伝送速度(Gbit/s):5.0
※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。
※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:0.4
※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。
※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:10Gbps●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0
1000Mbit/s:5
※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104×25×65
※本体のみ(突起部除く)
機能
サポート:Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、
IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、
ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、
EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
動作環境
温度0~40℃
湿度10~85%(結露なきこと)
適合ケーブル
カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)
カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)
カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足質量(g)約101(本体+マグネット)規格VCCI Class Bポート数5ポート消費電力(W)最大2.1端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)適合機器IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器電源電圧(V)100 50/60Hz準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間伝送速度(Mbps)【規格値】1000 (1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T)データ転送速度【 スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58150630LSW7-GT-5EP/BK
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする