MSソリューションズ
iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代)iPhone 8 ストラップホール付き TPUケース クリア
【簡易包装:白箱】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
19.8(本体)
パッケージサイズ(mm)
W69×H140×D9.3(本体)
端末
iPhone SE (第3世代)/SE (第2世代)/8/7/6s/6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58150605
MP-MISS22CSTCL
¥740
¥
739
¥813
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください