純水器

純水器 - サンエイ化学純水器 - サンエイ化学純水器 - サンエイ化学純水器 - サンエイ化学純水器 - サンエイ化学純水器 - サンエイ化学純水器 - サンエイ化学純水器 - サンエイ化学

実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。
不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。
純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。
不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。
サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPD-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入り
フ?ロタイフ?
TDSメーター付き
カートリッジ純水器 CPD-10T-TDS の特長
【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送
【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:230mm
【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)
【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。付属品はTDSメーターのみとなりますので、最小限の初期コストで導入ができます。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。
【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。
【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。
【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。

用途
洗車時の洗浄水
工場での洗浄水
加湿器(目詰まり防止に)
熱帯魚の飼育水
内容量1個(1セット)
注意
※組み立ては取り扱いマニュアルに従って行ってください。
こちら</a>使用マニュアルとしてお役立ていただける動画をお案内しております。ご活用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58150490CPD-10T-TDS
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする