品川商工
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ
インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。
作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途
端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ
材質
軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT
標準色
青透明(23)
電圧(V)
600
適合規格
UL224・CSA
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
関連資料:
カタログ(1.62MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合端子
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58147629
DS-110U
平型110
600
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58147638
DS-187U
平型187
600
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147647
DS-250U
平型250
600
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147656
DS-187PU
平型187
600
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147665
DS-250PU
平型250
600
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147681
DF-187U
旗型187
600
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58147690
DF-250U
旗型250
600
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表