曜日別特売

補償導線 可動用

補償導線 可動用 - 大晃電工社

JIS C 1610-1995に規定されたTYPE-K熱電対の延長リードとして使用される200℃耐熱KX耐屈曲用補償導線です。細径・軽量化を実現し、耐薬品・耐油・耐熱特性に優れた性能を持ち、幅広い環境下での使用に適合します。

外皮:青材質(シース)柔軟型特殊フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂構成導体:40/0.1導体断面積(mm2)0.3耐熱温度(℃)200仕上外径(mm)3.81±0.3絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.32MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58153001KX-S/E 0.3SQX1P1本(10m)
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153010KX-S/E 0.3SQX1P1本(20m)
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153019KX-S/E 0.3SQX1P1本(30m)
オープン
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153028KX-S/E 0.3SQX1P1本(50m)
オープン
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153037KX-S/E 0.3SQX1P1本(100m)
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする