大晃電工社
耐熱電線 150V 200℃ FEP
スズメッキ軟銅線を用いた導体に、フッ素樹脂(FEP)を絶縁体として施し、均一により合わせたものに、更に外皮としてフッ素樹脂被覆を施した電線です。
材質(シース)
フッ素樹脂
材質(絶縁体)
フッ素樹脂
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.34MB)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
構成
仕上外径(mm)
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58153046
150V FEP 7/0.1X3C 1.8MM
1本(10m)
外皮:灰
AWG30
導体:7/0.1×3C
1.8
灰
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153055
150V FEP 7/0.1X3C 1.8MM
1本(20m)
外皮:灰
AWG30
導体:7/0.1×3C
1.8
灰
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153071
150V FEP 7/0.1X3C 1.8MM
1本(30m)
外皮:灰
AWG30
導体:7/0.1×3C
1.8
灰
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153080
150V FEP 7/0.1X3C 1.8MM
1本(50m)
外皮:灰
AWG30
導体:7/0.1×3C
1.8
灰
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153089
150V FEP 7/0.1X3C 1.8MM
1本(100m)
外皮:灰
AWG30
導体:7/0.1×3C
1.8
灰
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153098
150V FEP 7/0.16X3C 2.4MM
1本(10m)
外皮:白
AWG26
導体:7/0.16×3C
2.4
白
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153107
150V FEP 7/0.16X3C 2.4MM
1本(20m)
外皮:白
AWG26
導体:7/0.16×3C
2.4
白
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153116
150V FEP 7/0.16X3C 2.4MM
1本(30m)
外皮:白
AWG26
導体:7/0.16×3C
2.4
白
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153125
150V FEP 7/0.16X3C 2.4MM
1本(50m)
外皮:白
AWG26
導体:7/0.16×3C
2.4
白
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153141
150V FEP 7/0.16X3C 2.4MM
1本(100m)
外皮:白
AWG26
導体:7/0.16×3C
2.4
白
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153150
150V FEP 7/0.2X3C 2.6MM
1本(10m)
外皮:灰
AWG24
導体:7/0.2×3C
2.6
灰
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153159
150V FEP 7/0.2X3C 2.6MM
1本(20m)
外皮:灰
AWG24
導体:7/0.2×3C
2.6
灰
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153168
150V FEP 7/0.2X3C 2.6MM
1本(30m)
外皮:灰
AWG24
導体:7/0.2×3C
2.6
灰
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153177
150V FEP 7/0.2X3C 2.6MM
1本(50m)
外皮:灰
AWG24
導体:7/0.2×3C
2.6
灰
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153186
150V FEP 7/0.2X3C 2.6MM
1本(100m)
外皮:灰
AWG24
導体:7/0.2×3C
2.6
灰
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153195
150V FEP 7/0.16X6C 3.0MM
1本(10m)
外皮:白
AWG26
導体:7/0.16×6C
3
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153211
150V FEP 7/0.16X6C 3.0MM
1本(20m)
外皮:白
AWG26
導体:7/0.16×6C
3
白
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153220
150V FEP 7/0.16X6C 3.0MM
1本(30m)
外皮:白
AWG26
導体:7/0.16×6C
3
白
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153229
150V FEP 7/0.16X6C 3.0MM
1本(50m)
外皮:白
AWG26
導体:7/0.16×6C
3
白
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153238
150V FEP 7/0.16X6C 3.0MM
1本(100m)
外皮:白
AWG26
導体:7/0.16×6C
3
白
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153247
150V FEP 7/0.2X6C 3.6MM
1本(10m)
外皮:灰
AWG24
導体:7/0.2×6C
3.6
灰
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153256
150V FEP 7/0.2X6C 3.6MM
1本(20m)
外皮:灰
AWG24
導体:7/0.2×6C
3.6
灰
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153265
150V FEP 7/0.2X6C 3.6MM
1本(30m)
外皮:灰
AWG24
導体:7/0.2×6C
3.6
灰
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153281
150V FEP 7/0.2X6C 3.6MM
1本(50m)
外皮:灰
AWG24
導体:7/0.2×6C
3.6
灰
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58153290
150V FEP 7/0.2X6C 3.6MM
1本(100m)
外皮:灰
AWG24
導体:7/0.2×6C
3.6
灰
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表