【保守メンテ付】キューブアイス製氷機75kg

【保守メンテ付】キューブアイス製氷機75kg - テンポスドットコム
仕様約40席付属品スコップ×1材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)約66電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1200配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約74/80kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約64/70kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.13/0.14【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.12放熱量(W)770/865内容量1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154367SIM-S7500B
1,046,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする