仕様約30席付属品スコップ×1材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装)質量(kg)約56電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm調節範囲(mm)【台脚】15~35コンセント接地形2極差込み貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約50/54kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約42/46kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.10/0.11【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.08/0.09放熱量(W)549/588内容量1台