曜日別特売

キューブアイス製氷機アンダーカウンタータイプ61kg

キューブアイス製氷機アンダーカウンタータイプ61kg - テンポスドットコム
仕様約40席付属品スコップ×1、排水エルボ×1、排水ホース×1、ホースバンド×1材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>透明プラスチック、[貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)約61電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)804×600×800配管口径【給水口】R1/2、【製氷部排水口】R3/4、【貯氷庫排水口】外径26mm ABSパイプ調節範囲(mm)【台脚】70~105コンセント横型 2極アース極付差込み 15A 125V貯氷量(kg)約31(自然落下時・約27)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約68/73kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約60/64kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.12/0.13【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.11放熱量(W)702/795内容量1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154340SIM-AS6500U
1,001,000
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする