曜日別特売

キューブアイス製氷機スタックオンタイプ

キューブアイス製氷機スタックオンタイプ - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ - テンポスドットコム
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180内容量1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
冷却方式
配管口径
冷凍サイクル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58153561SIM-S140XWB-LB2約89905×650×1153【凝縮器】水冷式【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 750W【冷媒】R404A
1,381,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153579SIM-S241RB-B3約1331087×741×1080【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,703,000
669,800
736,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153588SIM-S241RB-CLB2約2041087×820×1812【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
2,580,000
999,800
1,099,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153597SIM-S241RB-FB3約1531087×862×1430【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,903,000
749,800
824,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153606SIM-S241RB-HB3約1541087×741×1514【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,859,000
729,800
802,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153658SIM-S241WB-B3約1371087×741×1080【凝縮器】水冷式【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,640,000
639,800
703,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153667SIM-S241WB-CLB2約2081087×820×1812【凝縮器】水冷式【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
2,517,000
989,800
1,088,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153676SIM-S241WB-FB3約1571087×862×1430【凝縮器】水冷式【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,840,000
719,800
791,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153685SIM-S241WB-HB3約1581087×741×1514【凝縮器】水冷式【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,796,000
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153701SIM-S241WTB-B3約1371087×741×1080【凝縮器】水冷クーリングタワー式【製氷部給水口】R1/2【凝縮器用給水口】R1/2【凝縮器用排水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,651,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153710SIM-S241WTB-CLB2約2081087×820×1812【凝縮器】水冷クーリングタワー式【製氷部給水口】R1/2【凝縮器用給水口】R1/2【凝縮器用排水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
2,528,000
989,800
1,088,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153719SIM-S241WTB-FB3約1571087×862×1430【凝縮器】水冷クーリングタワー式【製氷部給水口】R1/2【凝縮器用給水口】R1/2【凝縮器用排水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,851,000
689,800
758,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153728SIM-S241WTB-HB3約1581087×741×1514【凝縮器】水冷クーリングタワー式【製氷部給水口】R1/2【凝縮器用給水口】R1/2【凝縮器用排水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,807,000
669,800
736,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153780SIM-S241YRB-FXB3約130700×800×1990【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,828,000
719,800
791,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153789SIM-S241YRB-FYB3約126700×749×1880【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,808,000
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153816SIM-S241YWB-FXB3約136700×800×1990【凝縮器】水冷式【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,764,000
689,800
758,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153825SIM-S241YWB-FYB3約132700×749×1880【凝縮器】水冷式【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,744,000
679,800
747,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153868SIM-S481RB-CLB2約2741087×820×2222【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用×2【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用×2【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
4,010,000
1,598,000
1,757,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153877SIM-S481RB-FB3約2231087×862×1840【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用×2【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用×2【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
3,333,000
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153886SIM-S481RB-HB3約2241087×741×1924【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用×2【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用×2【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
3,289,000
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153895SIM-S481RB-HFB3約2441087×862×2274【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用×2【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用×2【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
3,489,000
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153947SIM-S481WB-CLB2約2821087×820×2222【凝縮器】水冷式【製氷部給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
3,884,000
1,598,000
1,757,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153965SIM-S481WB-HB3約2321087×741×1924【凝縮器】水冷式【製氷部給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
3,163,000
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153981SIM-S481WB-HFB3約2521087×862×2274【凝縮器】水冷式【製氷部給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
3,363,000
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする