テンポスドットコム
キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品
スコップ(1)
材質
[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板
電源
三相200V
冷却方式
【凝縮器】空冷式
配管口径
【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル
【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)
【台脚】150~180
内容量
1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電気定格
貯氷量(kg)
製氷能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58154446
SIM-AS240YNS-FXB4
約137
700×800×1990
【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1150/1350 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A
約155 (自然落下時・約135 )
【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/205 kg/日
¥
1,845,000
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58154471
SIM-AS240NS-B4
約143
1087×741×1080
【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1180/1280 W【運転電流】4.7/4.4 A【始動電流】34.0/31.0 A
約95 (自然落下時・約70 )
【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日
¥
1,719,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58154489
SIM-AS240NS-HB4
約164
1087×741×1514
【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1180/1280 W【運転電流】4.7/4.4 A【始動電流】34.0/31.0 A
約190 (自然落下時・約180 )
【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日
¥
1,875,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58154507
SIM-S241NSB-FB3
約163
1087×862×1430
【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1180/1280 W【運転電流】4.7/4.4 A【始動電流】34.0/31.0 A
約240 (自然落下時・約210 )
【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日
¥
1,919,000
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません