曜日別特売

キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)

キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) - テンポスドットコム
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180内容量1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。
全18種類を絞り込む
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
冷却方式
配管口径
冷凍サイクル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58153570SIM-S241NSB-CLB2約2141087×820×1812【凝縮器】空冷式【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
2,003,000
729,800
802,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153615SIM-S241RSB-B3約1331087×741×1080【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,803,000
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153631SIM-S241RSB-CLB2約2041087×820×1812【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
2,077,000
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153640SIM-S241RSB-FB3約1531087×862×1430【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
2,003,000
789,800
868,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153649SIM-S241RSB-HB3約1541087×741×1514【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,959,000
769,800
846,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153737SIM-S241WTSB-B3約1371087×741×1080【凝縮器】水冷クーリングタワー式【製氷部給水口】R1/2【凝縮器用給水口】R1/2【凝縮器用排水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,753,000
689,800
758,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153746SIM-S241WTSB-CLB2約2081087×820×1812【凝縮器】水冷クーリングタワー式【製氷部給水口】R1/2【凝縮器用給水口】R1/2【凝縮器用排水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
2,034,000
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153755SIM-S241WTSB-FB3約1571087×862×1430【凝縮器】水冷クーリングタワー式【製氷部給水口】R1/2【凝縮器用給水口】R1/2【凝縮器用排水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,953,000
769,800
846,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153771SIM-S241WTSB-HB3約1581087×741×1514【凝縮器】水冷クーリングタワー式【製氷部給水口】R1/2【凝縮器用給水口】R1/2【凝縮器用排水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,909,000
749,800
824,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153798SIM-S241YRSB-FXB3約130700×800×1990【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,919,000
749,800
824,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153807SIM-S241YRSB-FYB3約129700×749×1880【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,899,000
749,800
824,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153841SIM-S241YWSB-FXB3約136700×800×1990【凝縮器】水冷式【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,857,000
729,800
802,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153850SIM-S241YWSB-FYB3約135700×749×1880【凝縮器】水冷式【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
1,837,000
719,800
791,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153859SIM-S481NSB-CLB2約2941087×862×2222【凝縮器】空冷式【製氷部給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
3,276,000
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153911SIM-S481RSB-CLB2約2741087×820×2222【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用×2【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用×2【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
3,424,000
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153920SIM-S481RSB-FB3約2231087×862×1840【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用×2【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用×2【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
3,533,000
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153929SIM-S481RSB-HB3約2241087×741×1924【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用×2【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用×2【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
3,489,000
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58153938SIM-S481RSB-HFB3約2441087×862×2274【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式【給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用×2【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用×2【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
3,689,000
1,498,000
1,647,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする