曜日別特売

キューブアイス製氷機バーチカルタイプ(スモール)

キューブアイス製氷機バーチカルタイプ(スモール) - テンポスドットコム

氷の取り出しがスムーズにできるバーチカルタイプ。使いやすく、作業効率アップ。省スペース設計。環境に配慮したHFC冷媒を使用。

付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約125電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1140/1290 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A配管口径【給水口】R1/2 排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】100~135貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日放熱量(W)約2220/2414内容量1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154227SIM-S241VNSB
1,530,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする