仕様約50~70席付属品スコップ、ストレーナー、ドレンキャップ、給水用SUSフレキチューブユニット排水用SUSフレキチューブ、貯氷庫排水用フレキホース材質[外装]ステンレス鋼版(クリアー塗装)、電気亜鉛メッキ鋼板[内装]ABS樹脂質量(kg)63電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式コンセント接地形2極差込プラグ15A125V貯氷量(kg)約34(自然落下時約28)製氷能力【周囲温度20℃水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃水温25℃】約90/100kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃水温25℃】約0.12/0.13内容量1台