曜日別特売

卓上チップアイスディスペンサー 製氷機 レバー式 100kgタイプ

卓上チップアイスディスペンサー 製氷機 レバー式 100kgタイプ - テンポスドットコム
付属品氷と水ラベル(1)、排水ホース(1)、ホースバンド(1)、かんたん操作ガイド(1)材質[外装]前面:ABS樹脂(オフホワイト) / 化粧板上:PET樹脂(青、オフホワイト印刷) / 化粧板下:PET樹脂(オフホワイト印刷) / パネルカバー:ABS樹脂(オフホワイト) / 側面、背面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) / 天面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) /質量(kg)約55電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800冷却方式【凝縮器】空冷式 /電気定格【電源】単相100V (50/60Hz) プラグ:横型 接地形2極差込み / 【定格消費電力】約440/495W / 【運転電流】約5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A配管口径【給水口】R1/2冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W調節範囲(mm)【台脚】60~70貯氷量(kg)4製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/125kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15 【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.13放熱量(W)約945/1070内容量1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154419SIM-CDW125LVC
オープン
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする