曜日別特売

チップアイス製氷機 アンダーカウンター

チップアイス製氷機 アンダーカウンター - テンポスドットコム

コンパクトサイズで120kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。

付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約72電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【定格消費電力】440/490W / 【運転電流】5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A配管口径【給水口】R1/2 【ユニット排水口】R3/4 【貯氷庫排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】70~105コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約68(自然落下時・約45)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約90/100kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.12/0.13放熱量(W)約945/1040内容量1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。こちら2個口(上下別送)になります組上げ作業が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154078SIM-C120LB
1,187,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする