キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)

キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) - テンポスドットコムキューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) - テンポスドットコム

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。

付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板電源三相200V冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×2【定格消費電力】1180/1280 W×2【運転電流】4.7/4.4 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日×2放熱量(W)約2258/2404 ×2内容量1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。組み立て式の商品につきまして、組立費用は別途お見積もりになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
貯氷量(kg)
消費水量(m3/日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58154559SIM-AS480NS-FB4約2431087×862×1840約240 (自然落下時・約210 )【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.63/0.68【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.51/0.54×2
3,365,000
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58154577SIM-AS480NS-HFB4約2641087×862×2274約320 (自然落下時・約320 )【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.63/068【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.51/0.54×2
3,521,000
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする