テンポスドットコム
【保守メンテ付】キューブアイス製氷機75kg
仕様
約40席
付属品
スコップ×1、貯氷庫排水用継手×1、貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)×1
質量(kg)
約70
電源
単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1004×600×800
貯氷量(kg)
約38(自然落下時:約28)
製氷能力
約72/78kg/日
内容量
1台
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。給排水設備が必要です。(専門業者へご依頼下さい)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58154385
SIM-AS7500U
¥
1,058,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません