6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応

6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 - ギガ・セレクションーリミテッド

6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル
非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、
HRC68までの高硬度材の加工に適応
一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適
倒れの少ない精密仕上げ加工
抜群のコストパフォーマンス

表面処理TiSi内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
刃長l(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
刃径Dc(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58156571SWDM650-030650863
4,620
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
58156580SWDM850-160890301616
25,960
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
58156589SWDM850-1808100351818
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
58156598SWDM850-2008100382020
43,450
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
58156808SWDM650-060-2.5D6501566
4,620
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする