4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割

4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 - ギガ・セレクションーリミテッド

4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル
不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音
ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面粗さを軽減
適度なコーナー部C面により欠損防止
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティング
により、一般鋼から難削材まで幅広く対応
刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加
抜群のコストパフォーマンス

表面処理ALCrN内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長L(mm)
刃長l(mm)
面取り寸法C(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58155417RCEM440-03025080.16
5,730
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
58155426RCEM440-130-S12390320.312
16,080
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58155435RCEM440-110275280.212
13,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする