曜日別特売

LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式

LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式 - オーム電機LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式 - オーム電機LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式 - オーム電機LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式 - オーム電機LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式 - オーム電機LEDズームライト530lmIPX4防水単4電池式 - オーム電機

ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能
ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない
明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き
連続点灯約13時間(LOWモード時)
IPX4の防水仕様
照射距離は約170m
ストラップ付属

付属品ストラップ質量(g)約145(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径41×奥行133保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED(交換不可)使用電池単4乾電池4本(電池別売)連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約2時間/HIGHモード、約13時間/LOWモード光度(cd)約7200(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約530 /HIGHモード、約110 /LOWモード照射距離(m)約170(HIGHモード ズームイン時)内容量1個
取扱説明書:(1.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161805LHA-Z50A7
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする