LEDヘッドライトUSB充電式400lm防水型

LEDヘッドライトUSB充電式400lm防水型 - オーム電機LEDヘッドライトUSB充電式400lm防水型 - オーム電機LEDヘッドライトUSB充電式400lm防水型 - オーム電機LEDヘッドライトUSB充電式400lm防水型 - オーム電機LEDヘッドライトUSB充電式400lm防水型 - オーム電機LEDヘッドライトUSB充電式400lm防水型 - オーム電機

遠くを明るく、近くを広く照らすスライドフォーカス機能付き
ライトの角度を調整できます
メインライトは白色点灯(HIGH)/白色点灯(LOW)/白色点滅(SOS)の3種類の点灯モード
バックライトは赤色点灯/赤色点滅の2種類の点灯モード
保護等級はIPX4の防まつ形
充電インジケーター付き
3点式ヘッドバンド付き
18650リチウムイオン電池付属、電池を入れたまま充電できます
明るさ1160カンデラ、照射距離33m、落下耐性1m
連続使用時間は白色HIGHで約5時間、白色LOWで約13時間
FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠

付属品ヘッドバンド、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V 2200mA)質量(g)約120(電池除く)外形寸法(mm)(約)横85×高さ26×奥行30(ヘッドバンド除く)電源18650リチウムイオン電池連続使用時間明るさ10%まで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約13時間/LOW(ロー)モード保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系・赤色系LED(LED交換不可)光束(Lm)約400照射距離(m)約33内容量1個
取扱説明書:(1.57MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161857LC-HUS400-K
4,180
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする