シーリングライト8畳用

シーリングライト8畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用 - Panasonic(パナソニック)
種類調色電圧(V)100消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)昼光色:6500、電球色:2700光源色昼光色、電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否適用畳数~8畳調色の可否内容量1台
全8種類を絞り込む
光束(Lm)
明るさ(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161385LGC3212042994299
51,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161401LGC3212142994299
62,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161410LGC3212241004100
62,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161419LGC3212341004100
62,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161428LGC3212441004100
62,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161437LGC3212541004100
64,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161446LGC3212939503950
94,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58161455LGC3213241004100
85,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする