曜日別特売

シーリングライト12畳用

シーリングライト12畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト12畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト12畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト12畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト12畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト12畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト12畳用 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト12畳用 - Panasonic(パナソニック)
適用畳数12光源色昼光色、電球色調光の可否調色の可否種類調色電圧(V)100器具・セットセット色温度(K)6500、2700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
光束(Lm)
消費電力(W)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58161489LGC5212012549938.593
65,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161498LGC5212112549938.593
76,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58161507LGC5212212520038.593
76,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161516LGC5212312520038.593
76,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161525LGC5212412520038.593
76,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161541LGC5212512520038.593
78,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161550LGC5212912505038.593
108,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161559LGC5213212520038.593
92,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161568LGC521331252003783
106,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161577LGC521381254993783
106,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58161586LGC521391254993783
106,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする