パイロット
水性マーカー ジュースペイント 中字丸芯 12色セット
水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
幅(mm)
筆記:1.4
種類
水性顔料インキ
方式
キャップ式
インク色
LB(ライトブルー)、LG(ライトグリーン)、PO(ペールオレンジ)、BN(ブラウン)、B(ブラック)、V(バイオレット)、P(ピンク)、R(レッド)、O(オレンジ)、Y(イエロー)、G(グリーン)、L(ブルー)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58165838
SJP-240MN-12C
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください