曜日別特売

健康習慣 ラクリラDX(アダプター付)

健康習慣 ラクリラDX(アダプター付) - MIクリエーションズ健康習慣 ラクリラDX(アダプター付) - MIクリエーションズ健康習慣 ラクリラDX(アダプター付) - MIクリエーションズ健康習慣 ラクリラDX(アダプター付) - MIクリエーションズ健康習慣 ラクリラDX(アダプター付) - MIクリエーションズ健康習慣 ラクリラDX(アダプター付) - MIクリエーションズ健康習慣 ラクリラDX(アダプター付) - MIクリエーションズ健康習慣 ラクリラDX(アダプター付) - MIクリエーションズ

立って、座って、寝転んで…自由なスタイルで心地よい振動でじんわり気持ちいい『健康習慣ラクリラDX』です。
本体は用途にあわせて角度を調節可能、また振動部は取り外しが可能なので、振動部のみで気になる箇所を刺激する事が可能です。
ACアダプターまたは乾電池の2電源対応でコンセントから遠い場所でも気軽にご使用いただけます。

セット内容ACアダプター、保証書材質ABS、エラストマー寸法(mm)本体:幅267×奥行241×高さ85、振動部:幅210×奥行100×高さ61質量(g)749電源(V)アダプターAC100 または単3乾電池×4(別売り)荷重(kg)耐:100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612106KE-500
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする