曜日別特売

黄銅製隔壁メスユニオン

黄銅製隔壁メスユニオン - アオイ黄銅製隔壁メスユニオン - アオイ

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58607039BWEP-041623845.4(HEX)14(HEX)14
1,175
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607057BWEP-062634148.4(HEX)14(HEX)14
1,188
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607145BWEP-082774249.4(HEX)17(HEX)15.87
1,294
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607389BWEP-1031154451.4(HEX)19(HEX)19
1,611
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする