曜日別特売

黄銅製D型ユニオン

黄銅製D型ユニオン - アオイ黄銅製D型ユニオン - アオイ

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58607346BWD-0614519.543.94(HEX)14
1,532
1,098
1,208(税込)
20日以内出荷
返品不可
58607380BWD-0414919.543.93(HEX)14
1,584
1,198
1,318(税込)
20日以内出荷
返品不可
58607416BWD-0625819.547.94(HEX)14
1,677
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607441BWD-0426219.547.93(HEX)14
1,690
1,198
1,318(税込)
20日以内出荷
返品不可
58607495BWD-081592146.45(HEX)15.87
1,901
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607511BWD-082632149.46(HEX)15.87
1,901
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607538BWD-0638019.550.94(HEX)14
1,980
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607556BWD-083852152.46(HEX)15.87
2,007
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607608BWD-102942353.47(HEX)19
2,205
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607617BWD-1031062354.48(HEX)19
2,205
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607635BWD-1041362359.48(HEX)19
2,825
1,998
2,198(税込)
102日以内出荷
返品不可
58607669BWD-1221372559.17(HEX)22
2,957
2,098
2,308(税込)
102日以内出荷
返品不可
58607678BWD-1231422560.110(HEX)22
2,957
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
58607705BWD-1241582564.110(HEX)22
3,208
2,298
2,528(税込)
102日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする