曜日別特売

時計付き抗菌タイマー

時計付き抗菌タイマー - クレセル時計付き抗菌タイマー - クレセル時計付き抗菌タイマー - クレセル時計付き抗菌タイマー - クレセル時計付き抗菌タイマー - クレセル時計付き抗菌タイマー - クレセル時計付き抗菌タイマー - クレセル時計付き抗菌タイマー - クレセル

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。
デジタル時計にボタン1つで切り替え可。
本体の背面にストラップ穴と置き掛け兼用スタンド、マグネット付きで、色々な使い方ができる。
カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。
10分間操作しなければオートオフで省エネ。

用途料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど材質本体:ABS(抗菌剤練り込み)、ボタン:シリコン本体質量(g)約56時間アラーム:約1分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×92×19設定時間最大99分99秒/1秒単位電源(個)CR2032×1(別売)設置方法卓上、壁掛け、スチール面貼付け、ストラップ装着タイマー機能カウントダウン、カウントアップ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612131CTK-100Wホワイト
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
58612140CTK-100Pパープル
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする