八ツ矢工業
カラーテープ 平巻 赤
材質
PE
色
赤
質量(g)
約500
長さ(m)
500
太さ(mm)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19581147
8530
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください