八ツ矢工業
カラーテープ 平巻 紫
材質
PE
色
紫
質量(g)
約500
長さ(m)
500
太さ(mm)
50
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19581190
8530
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください