曜日別特売

卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175

卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 - CRECOTE卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 - CRECOTE卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 - CRECOTE卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 - CRECOTE卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 - CRECOTE卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 - CRECOTE卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 - CRECOTE

デスクワークの快適さを追求した、多機能クリップ式ファンが登場!コンパクトサイズながら、クリップ、壁掛け、卓上、手持ちと4通りの使い方ができる優れもの。デスクの場所を取らずに設置でき、休憩中に持ち運んで涼んだり、壁に掛けて広範囲に風を送ったりと、どんなシーンにもフィットします。さらに、2段階のライト機能も搭載しているので、手元を照らしたい時や、少し明かりが欲しい時にも活躍。USBケーブル付属で充電も簡単。あなたのワークスペースを、もっと快適に、もっとおしゃれに彩ります。

用途デスクワークをもっと快適に!4WAYで使える多機能ファンで、あなたの「困った」を解決します。付属品USBケーブル、バックルクリップ、壁掛け用両面テープ付ブラケット電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×175機能サイドボタン:2段階ライト入力/出力5V-2Aバッテリー容量(mAh)7500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612237C1000754ベージュ
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612246C1000755ホワイト
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58612255C1000756ブラック
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする