ソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75

ソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75 - CRECOTEソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75 - CRECOTEソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75 - CRECOTEソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75 - CRECOTEソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75 - CRECOTEソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75 - CRECOTE

屋外空間をスマートに演出するソーラーガーデンライト。日中にソーラーパネルで自動充電し、夜になると自動点灯して足元や通路をしっかり照らします。コンパクトサイズ(幅49×奥行75×高さ75mm)で場所を取らず、邪魔になりません。フル充電で13時間以上の長時間使用が可能。取り付けも簡単で、付属の両面テープやビスで好みの場所に固定できます。アウトドアや自宅の玄関、庭、ベランダなど、多用途に使える便利なライトです。電源不要で配線工事もいらないため、手軽に始められるエコな照明です。

用途配線不要で簡単設置。夜に自動点灯するコンパクトなソーラーライト付属品両面テープ、ビス2本、固定具ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×75×75使用時間13時間以上充電時間5-8時間内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58612779C1000725
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする