MIZAR(ミザールテック)
ドライコンパスGA-15
方針を止めることができるストッパー付のドライコンパスです。
タイプ
コンパス液:ドライ式
対応
文字盤:和文、方針:夜光、ストッパー付き
サイズ(mm)
Φ45×14
パッケージ
小箱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58617801
GA-15
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください