けやきコンパスW-1
木目の美しい国産ケヤキを使ったエコロジックなコンパスです。
カプセル内に特殊オイルを封入してあります。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。防水性があり水に浮くのでアウトドアに最適です。
付属品ストラップ付
材質ケース:木製(ケヤキ)
タイプコンパス液:オイル封入式
対応文字盤:和文
サイズ(mm)55×48×13
内容量1個
木目の美しい国産ケヤキを使ったエコロジックなコンパスです。
カプセル内に特殊オイルを封入してあります。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。防水性があり水に浮くのでアウトドアに最適です。