リストコンパスNO.50R

リストコンパスNO.50R - MIZAR(ミザールテック)リストコンパスNO.50R - MIZAR(ミザールテック)

リストコンパスは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。
時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。大きな文字盤で見やすく、幅22mm厚み3mmまでのバンドに対応します。

仕様リストコンパス、100m防水取付サイズ幅22mm 厚さ3mm以下サイズ(mm)Φ30×17ケース樹脂ケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58617950NO.50R
2,200
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする