曜日別特売

単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形

単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 - 日東工業

ホーム分電盤専用ブレーカになります

用途単3中性線欠相保護付極数・素子数3P2E仕様アンペアフレーム:60AF端子構造圧着端子用 M8質量(kg)0.46規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)60適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30定格使用電圧(V)AC100/200内容量1台
注意
※モデルチェンジ品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
定格遮断容量(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58618300GK68WNX3P60AF3060305(AC100/200V)
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする